text.skipToContent text.skipToNavigation

Sac en plastique 70 l LD-PE bleu 50 µm l.575xL1000 mm 250 pièces/carton


En polyéthylène (PE). Le matériau LD-PE est fabriqué à partir de PE recyclé. Le PE-HD et le PE-LD sont totalement neutres pour les eaux souterraines dans les décharges. La combustion ne libère pas de gaz nocifs, ce qui permet une combustion sans problème, car le PE est composé des éléments carbone et hydrogène HD-PE = fabriqué par un procédé à basse pression, tenace et élastique, d’où une grande résistance à la perforation LD-PE = fabriqué par un procédé à haute pression, très résistant et souple, donc ne continue pratiquement pas de se déchirer en cas de perforation

Numéro d'article 3W039142
Couleur Bleu
Largeur 575
Contenu (ml) 70000
Longueur (mm) 1000
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Largeur 575
Contenu (ml) 70000
Longueur (mm) 1000
Matériau Autre
Avec ficelle Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W039142
EAN 4054773016788
UBB 500581915658
UNSPSC 47130000
N° Article du fabricant 9000466511
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.