text.skipToContent text.skipToNavigation

Sac en plastique 60 l ND-PE transparent 7 µm l.630xL740 mm 2000 pièces/carton


En polyéthylène (PE). Le matériau LD-PE est fabriqué à partir de PE recyclé. Le PE-HD et le PE-LD sont totalement neutres pour les eaux souterraines dans les décharges. La combustion ne libère pas de gaz nocifs, ce qui permet une combustion sans problème, car le PE est composé des éléments carbone et hydrogène HD-PE = fabriqué par un procédé à basse pression, tenace et élastique, d’où une grande résistance à la perforation LD-PE = fabriqué par un procédé à haute pression, très résistant et souple, donc ne continue pratiquement pas de se déchirer en cas de perforation

Numéro d'article 0B775451
Couleur Autre
Largeur 630
Contenu (ml) 60000
Longueur (mm) 740
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 630
Contenu (ml) 60000
Longueur (mm) 740
Matériau Autre
Avec ficelle Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B775451
EAN 4025648100154
UBB 500573640074
UNSPSC 47130000
N° Article du fabricant 9000466362
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.