text.skipToContent text.skipToNavigation

Sac en plastique 120 l LD-PE rouge 60 µm l.700xL1100 mm 250 pièces/carton


En polyéthylène (PE). Le matériau LD-PE est fabriqué à partir de PE recyclé. Le PE-HD et le PE-LD sont totalement neutres pour les eaux souterraines dans les décharges. La combustion ne libère pas de gaz nocifs, ce qui permet une combustion sans problème, car le PE est composé des éléments carbone et hydrogène HD-PE = fabriqué par un procédé à basse pression, tenace et élastique, d’où une grande résistance à la perforation LD-PE = fabriqué par un procédé à haute pression, très résistant et souple, donc ne continue pratiquement pas de se déchirer en cas de perforation

Numéro d'article 4S928087
Couleur Red
Largeur 700
Contenu (ml) 120000
Longueur 1100
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Largeur 700
Contenu (ml) 120000
Longueur 1100
Matériau Autre
Avec ficelle Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S928087
EAN 4004034466517
UBB 500582196142
UNSPSC 47130000
N° Article du fabricant 9000466513
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.