text.skipToContent text.skipToNavigation

Sac de transport Big Bag long. 600 mm larg. 600 mm hauteur 600 mm capacité de ch


Indiqué pour le transport unique à la grue de matériaux de construction secs tels que des pierres, du gravier, du sable, etc.. Fond fermé. 4 œillets de levage. Le tissu n’est pas imprimé et pas recouvert

Artikelnummer 3F848297
Couleur Blanc
Largeur 600
Hauteur 600
Longueur (mm) 600
Matériau Polypropylène
Verpakt per 1

Specificaties

Couleur Blanc
Largeur 600
Hauteur 600
Longueur (mm) 600
Matériau Polypropylène
Charge utile 1000
Avec ficelle Oui
Marque Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 3F848297
EAN 4260602891505
UBB 500581743639
UNSPSC 24121502
Fabrikant artikelnummer 4000818397
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.