text.skipToContent text.skipToNavigation

S 8 RD80


Ensemble complet de fixations S 8 RD 80 WCR comprenant vis laiton 6x85, cols d'étanchéité et capuchons blancs ou chromés, pour le montage simple et rapide de WC au sol et bidets. Convient pour l'installation traversante.

Numéro d'article 60568FIS
Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 41.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 41.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

La description

Ensemble complet de fixations S 8 RD 80 WCR comprenant vis laiton 6x85, cols d'étanchéité et capuchons blancs ou chromés, pour le montage simple et rapide de WC au sol et bidets. Convient pour l'installation traversante.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60568FIS
EAN 4006209605684
UBB 500616765037
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 60568
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.