text.skipToContent text.skipToNavigation

S 8 D70


Kit de fixation complet S 8 D 70 WCR avec vis en laiton, douille et capuchons blancs ou chromés pour un montage simple et rapide des toilettes et bidets autonomes. Convient pour une installation en attente.

Numéro d'article 60564FIS
Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 33.5
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 60
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 33.5
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

La description

Kit de fixation complet S 8 D 70 WCR avec vis en laiton, douille et capuchons blancs ou chromés pour un montage simple et rapide des toilettes et bidets autonomes. Convient pour une installation en attente.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60564FIS
EAN 4006209605646
UBB 500616764956
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60564
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.