text.skipToContent text.skipToNavigation

S 16H 135R


La cheville S 16 H R est une cheville à expansion en nylon de haute qualité qui s'utilise avec le piton pour échafaudages GS 12. Les ailettes d'expansion empêchent la rotation de la cheville et facilitent l'installation. Lors de l'insertion du piton pour échafaudages, la zone d'expansion s'expanse et s'ancre de façon sûre dans le matériau de constructio

Numéro d'article 59188FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 135
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 135
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 16
Profondeur de trou de foret (mm) 155
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Non
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 14.432
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

La description

La cheville S 16 H R est une cheville à expansion en nylon de haute qualité qui s'utilise avec le piton pour échafaudages GS 12. Les ailettes d'expansion empêchent la rotation de la cheville et facilitent l'installation. Lors de l'insertion du piton pour échafaudages, la zone d'expansion s'expanse et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction. En cas d'installation proche des bords, tourner la cheville de façon à ce que la contrainte d'expansion agisse parallèlement aux bords.

Numéros d'articles

Numéro d'article 59188FIS
EAN 4006209591888
UBB 500616763545
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 59188
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.