text.skipToContent text.skipToNavigation

S 14H 185R


La cheville pour cadres S 14 H R est une cheville rallongée en nylon haute qualité. La cheville convient pour le montage en attente et le montage traversant. La géométrie de la cheville permet l'utilisation d'une vis à bois. Grâce à sa grande longueur, les couches non portantes (enduits, carrelages) sont traversées et les contraintes sont transférées da

Numéro d'article 59182FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 185
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 185
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur de trou de foret (mm) 195
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Non
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 15.06
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

La description

La cheville pour cadres S 14 H R est une cheville rallongée en nylon haute qualité. La cheville convient pour le montage en attente et le montage traversant. La géométrie de la cheville permet l'utilisation d'une vis à bois. Grâce à sa grande longueur, les couches non portantes (enduits, carrelages) sont traversées et les contraintes sont transférées dans le support porteur. La cheville pour cadres S 14 H R est idéale pour fixer échafaudages, cordes, chaînes, supports pour plantes grimpantes ou cordes à linge.

Numéros d'articles

Numéro d'article 59182FIS
EAN 4006209591826
UBB 500616763396
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 59182
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.