text.skipToContent text.skipToNavigation

S/12


La cheville pour carton-plâtre GKM 12 est en métal. La cheville convient pour le montage en attente. Elle se visse à fleur dans la plaque de carton-plâtre avec une visseuse électrique ou manuellement. Aucun pré-perçage n'est nécessaire pour les plaques de plâtre simple épaisseur. Dans les plaques de fibro-plâtre et les plaques de carton-plâtre doublées,

Numéro d'article 40432FIS
Diamètre
Longueur
Couleur Autre
Modèle Cheville placoplâtre
Traitement de surface Galvanisé
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 4.5 mm
Longueur 35 mm
Couleur Autre
Modèle Cheville placoplâtre
Traitement de surface Galvanisé
Avec vis Oui
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Diamètre d'alésage (mm) 8
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté au bois Non
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Non
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Non
Convient pour brique à perforation verticale Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 6.648
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

La description

La cheville pour carton-plâtre GKM 12 est en métal. La cheville convient pour le montage en attente. Elle se visse à fleur dans la plaque de carton-plâtre avec une visseuse électrique ou manuellement. Aucun pré-perçage n'est nécessaire pour les plaques de plâtre simple épaisseur. Dans les plaques de fibro-plâtre et les plaques de carton-plâtre doublées, pré-percer avec un foret Ø 8 mm. La GKM 12 est livrée avec une vis à bois aggloméré à tête fraisée. Elle convient de façon universelle pour une fixation sûre et rapide de lampes, installations électriques et accessoires d'ameublement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 40432FIS
EAN 4006209404324
UBB 500616724034
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 40432
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.