Vis autoperceuse à tête bombée à six lobes interne avec téton
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Visserie inviolable
Vis de sécurité
Vis autoperceuse à tête bombée à six lobes interne avec téton
51570
51570.042.019
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
SÉCURITÉ Vis autoperceuse à tête bombée à six lobes interne avec téton Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc ST4,2X19MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexalobular socket/pin
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.2 mm
Longueur
19 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexalobular socket/pin
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Outils disponibles sur demande.
Dimensions
D (mm)
4.2
dk (max.)
8.2
k (max.)
3.05
L (mm)
19
L1 ≈
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51570.042.019
EAN
8712423035171
UBB
500662893857
UNSPSC
31161507
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande