text.skipToContent text.skipToNavigation

SÉCURITÉ Vis à métaux à tête fraisée bombée avec 2 trous Acier inoxydable (Inox) A2 M3,5X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement 2 Trous
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3.5
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement 2 Trous
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Outils disponibles sur demande.
  • Ce type d'entraînement est également connu sous le nom de yeux de serpent ou de nez de porc.

Dimensions

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 50
No. drive TH4

Numéros d'articles

Numéro d'article 51569.035.050
EAN 8712423035157
UBB 500662893691
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.