text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7381 Peinture en métal 2500 Gris clair


Primaire et couche de finition tout-en-un. Pour une application sur la rouille, le métal nu. Rendement élevé: 10,5 m² par litre. Résistant aux coulures, sans traces de pinceau. Applicable jusqu'à 5 °C.

Numéro d'article 90425.007.381
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Emballage Boîte
Type d'appareil Couleur
Convient pour l'extérieur Oui
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Emballage Boîte
Type d'appareil Couleur
Convient pour l'extérieur Oui
Adapté au métal Oui
Fluorescente Non
Temps de séchage 120 - 120
Temps de séchage ( à 23°C, 50% humidité relative) (h) 2
Peignable (à 23°C, 50 % d'humidité relative) (h) 8
Température minimum de travail (°C) 5
Consommation recommandée pour surface plane (m²/l) 10.5 - 10.5
Technologie/type générique Alkyde
Base de couleur Base gris clair
Convient pour pinceau Oui
Marque Rustoleum
Poids par pièce (g) 3390
Model CombiColor
Type Metal Paint

Numéros d'articles

Numéro d'article 90425.007.381
EAN 8715743012969
UBB 203577017031
UNSPSC 31211500
N° Article du fabricant 7381.2.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.