text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7315 Peinture en métal 750 Aluminium Brillant, Satiné, Mat, Metallique


Primaire et couche de finition tout-en-un. Pour une application sur la rouille, le métal nu. Rendement élevé: 10,5 m² par litre. Résistant aux coulures, sans traces de pinceau. Applicable jusqu'à 5 °C.

Numéro d'article 90420.007.315
Couleur Blanc
Emballage Boîte
Convient pour l'extérieur Oui
Fluorescente Oui
Temps de séchage 120 - 120
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Blanc
Emballage Boîte
Convient pour l'extérieur Oui
Fluorescente Oui
Temps de séchage 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Marque Rustoleum
Contenu 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Model CombiColor

Numéros d'articles

Numéro d'article 90420.007.315
EAN 8715743012204
UBB 203577043763
UNSPSC 31211500
N° Article du fabricant 7315.0.75
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.