text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. 7-piece set of core drills with weldon shank (3/4") 6 core drills with weldon shank (3/4") Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm + 1 ejector pin Ø 6,35 mm x 77,0 mm for cutting depth 30,0 m

Numéro d'article 2O118585
Nombre de parties 7
Profondeur de coupe (mm) 30
Système d'enregistrement Autre
Taille du système d'insertion Autre
Diamètre de perçage (mm) 12 - 22
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de parties 7
Profondeur de coupe (mm) 30
Système d'enregistrement Autre
Taille du système d'insertion Autre
Diamètre de perçage (mm) 12 - 22
Marque Ruko
Type Core Drill Set

La description

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. 7-piece set of core drills with weldon shank (3/4") 6 core drills with weldon shank (3/4") Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm + 1 ejector pin Ø 6,35 mm x 77,0 mm for cutting depth 30,0 mm article-no. 108 304

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O118585
EAN 4007140087744
UBB 500512715391
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 108820
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.