Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0L896322
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
Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 376 HSSE-Co 5 à queue dégagée forme C 35° M 16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0L896322
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L896322
EAN
4007140058768
UBB
500573755658
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
233160E/RUKO