text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 376 HSSE-Co 5 à queue dégagée forme C 35° M 12


Numéro d'article 2X056144
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X056144
EAN 4007140058744
UBB 500581573689
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 233120E/RUKO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.