text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 376 HSSE-Co 5 à queue dégagée forme B M 20


Article number 9J046816
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Ruko

Article numbers

Article number 9J046816
EAN 4007140058713
UBB 500583847982
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  232200E/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.