text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 371 HSSE-Co 5 à queue renforcée forme C 35° M 5


Položka č. 4L531172
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 4L531172
EAN 4007140058836
UBB 500582142351
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 234050E/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.