Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8L164562
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
Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 371 HSSE-Co 5 à queue renforcée forme C 35° M 4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8L164562
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
6
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
6
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
6
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
6
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8L164562
EAN
4007140058829
UBB
500583517148
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
234040E/RUKO