text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 371 HSS à queue renforcée forme C 35° M 4


Numéro d'article 6C590657
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 6
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 6
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C590657
EAN 4007140024534
UBB 500582717632
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 234040/RUKO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.