Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8B082317
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
Ruko Taraud 1 passe ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8B082317
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8B082317
EAN
4007140095190
UBB
500583356182
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
231080E