text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud 1 passe ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 5


Numéro d'article 7B702746
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B702746
EAN 4007140095176
UBB 500583017016
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 231050E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.