Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9S299709
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
Ruko Taraud 1 passe ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9S299709
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9S299709
EAN
4007140095152
UBB
500584005788
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
231030E