Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8Z586722
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
Ruko Taraud 1 passe ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8Z586722
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Z586722
EAN
4007140095213
UBB
500583704662
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
231120E