text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud 1 passe ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 10


Cod Articol 0J190754
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Type 231100E

Numerele articolelor

Cod Articol 0J190754
EAN 4007140095206
UBB 500573718201
UNSPSC 27000000
Nr. articol producător 31100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.