text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud 1 passe ≈ DIN 352 HSS M 6


Numéro d'article 2Y970954
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y970954
EAN 4007140024282
UBB 500581629549
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 231060
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.