Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3F004299
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
Ruko Taraud 1 passe ≈ DIN 352 HSS M 4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3F004299
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F004299
EAN
4007140024268
UBB
500581712451
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
231040