text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud 1 passe ≈ DIN 352 HSS M 12


Numéro d'article 7P788709
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P788709
EAN 4007140024312
UBB 500583232839
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 231120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.