Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1Z335384
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
Ruko Taraud 1 passe ≈ DIN 352 HSS M 10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Z335384
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Type
231100
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z335384
EAN
4007140024305
UBB
500581296497
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
8000421283