Forets étagés
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
Perçage
Forets étagés
F6315.008.009
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
Ruko Forets étagés HSS avec goujures hélicoïdales et affûtage en croix n° 8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
F6315.008.009
Diamètre d'arbre (mm)
10
Rainure hélicoïdale
Oui
Unité de mesure
mm
Diamètre d'alésage max. (mm)
30.5
Diamètre d'alésage min. (mm)
6
Nombre de niveaux de perçage
9
Finition en métal dur
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Rainure hélicoïdale
Oui
Unité de mesure
mm
Diamètre d'alésage max. (mm)
30.5
Diamètre d'alésage min. (mm)
6
Nombre de niveaux de perçage
9
Finition en métal dur
Oui
Matière de coupe
HSS
Marque
Ruko
Code des marchandises
8207703100
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F6315.008.009
EAN
4007140052568
UBB
240203230448
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
101098