text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Forets étagés HSS avec goujures hélicoïdales et affûtage en croix n° 1


Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées. Les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Les copeaux longs sont particulièrement bien évacués comme avec un foret. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.

Numéro d'article F6315.000.001
Diamètre d'arbre (mm) 8
Rainure hélicoïdale Oui
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 20
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 8
Rainure hélicoïdale Oui
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 20
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Nombre de niveaux de perçage 9
Finition en métal dur Oui
Matière de coupe HSS
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 60
Code des marchandises 8207703100
Model 1
Type Step Drill

La description

Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées. Les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Les copeaux longs sont particulièrement bien évacués comme avec un foret. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.

Numéros d'articles

Numéro d'article F6315.000.001
EAN 4007140001467
UBB 240203142825
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 101051
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.