text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine à carotter A10


Article number 0P452489
Largeur 80
Hauteur 580
Tension (V) 240
Longueur (mm) 160
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 10.5
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 35
Packed per 1

Specifications

Largeur 80
Hauteur 580
Tension (V) 240
Longueur (mm) 160
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 10.5
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 35
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie (mm) 35
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 700 - 700
Marque Ruko

Article numbers

Article number 0P452489
EAN 4007140371904
UBB 500674198824
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  108010A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.