Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7Z792735
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
Ruko Tarauds main pas métrique DIN 352 HSS M 20
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Z792735
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
40
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
40
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Matière de coupe
HSS
Taille du filetage (métrique)
20 - 20
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z792735
EAN
4007140024190
UBB
500583381909
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
230200