text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Fraises limes carbure forme M conique à bout pointu (SKM) Ø 16,0 mm


Artikelnummer 5C489984
Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Croix
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Verpakt per 1

Specificaties

Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Croix
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Forme de tête selon DIN 8032 SKM
Marque Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 5C489984
EAN 4007140090874
UBB 500513992155
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 116039
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.