Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
4H294342
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
Ruko Fraises limes carbure forme M conique à bout pointu (SKM) Ø 12,0 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4H294342
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Marque
Ruko
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H294342
EAN
4007140090386
UBB
500513992072
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
116038