text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Fraise conique 25,0 MM


Fraises à chanfreiner 3 dents DIN 334 forme D 60° HSS. Sur les nouvelles fraises coniques à chanfreiner RUKO à haute performance, les rainures à copeaux sont rectifiées en pleine matière trempée par le procédé au CBN. Le CBN (nitrure de bore cristallin cubique) est beaucoup plus dur que les abrasifs usuels comme le carbure de silicium ou le corindon. Cette plus grande dureté permet de sectionner proprement la structure de la matière, rendant les taillants plus précis et plus tranchants. Grâce aux profondes goujures rectifiées CBN, les taillants sont absolument tranchants. Idéal pour chanfreiner, ébarber et noyer sans bavures ni arêtes dans l‘acier, la fonte, les métaux non ferreux et légers. Les meilleurs résultats sont obtenus à faible vitesse de coupe.

Numéro d'article F6343.250.001
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 60
Diamètre chanfrein (mm) 25 - 25
Marque Ruko
Emballé par 1

Spécifications

Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 60
Diamètre chanfrein (mm) 25 - 25
Marque Ruko

La description

Fraises à chanfreiner 3 dents DIN 334 forme D 60° HSS. Sur les nouvelles fraises coniques à chanfreiner RUKO à haute performance, les rainures à copeaux sont rectifiées en pleine matière trempée par le procédé au CBN. Le CBN (nitrure de bore cristallin cubique) est beaucoup plus dur que les abrasifs usuels comme le carbure de silicium ou le corindon. Cette plus grande dureté permet de sectionner proprement la structure de la matière, rendant les taillants plus précis et plus tranchants. Grâce aux profondes goujures rectifiées CBN, les taillants sont absolument tranchants. Idéal pour chanfreiner, ébarber et noyer sans bavures ni arêtes dans l‘acier, la fonte, les métaux non ferreux et légers. Les meilleurs résultats sont obtenus à faible vitesse de coupe.

Numéros d'articles

Numéro d'article F6343.250.001
EAN 4007140003447
UBB 240203226818
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 102210
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.