Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
9C477336
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
Ruko Forets-fraiseurs HSS Ø 8,0 mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9C477336
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
90
Diamètre du foret (mm)
8
Système d'enregistrement
Autre
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Type
Milling Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9C477336
EAN
4007140041470
UBB
500715813969
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
101202