Forets étagés
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
Perçage
Forets étagés
F6315.000.006
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
Ruko Forets étagés Norme d‘usine HSS 5-13 4,0-39,0MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Grandeur no. 5. Capacité de perçage: 4,0 - 39,0 mm. NEXT GENERATION
Description complète
Numéro d'article
F6315.000.006
Diamètre d'arbre (mm)
10
Rainure hélicoïdale
Oui
Unité de mesure
mm
Diamètre d'alésage max. (mm)
39
Diamètre d'alésage min. (mm)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Rainure hélicoïdale
Oui
Unité de mesure
mm
Diamètre d'alésage max. (mm)
39
Diamètre d'alésage min. (mm)
4
Nombre de niveaux de perçage
13
Finition en métal dur
Oui
Matière de coupe
HSS
Marque
Ruko
Model
5
Type
Step Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F6315.000.006
EAN
4007140001696
UBB
240203148947
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
101056