text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret Standard N DIN 338 HSS Co 5 4.0 MM


Ø 4,0 x 75 x 43 mm. Foret multifonctions très résistant présentant une résistance exceptionnelle à chaud, une âme renforcée et une goujure parabolique pour une meilleure expulsion des copeaux.

Numéro d'article 6O746782
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Type Twist Drill Bit

La description

Ø 4,0 x 75 x 43 mm. Foret multifonctions très résistant présentant une résistance exceptionnelle à chaud, une âme renforcée et une goujure parabolique pour une meilleure expulsion des copeaux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O746782
EAN 4007140066190
UBB 500512732123
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 229040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.