Forets à queue cylindrique
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
Forets à queue cylindrique
F6787.214.225
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
Ruko Foret Standard Jeu de set N HSS Co 5 1-13 0,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Jeu de 25 forets DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm à 13,0 mm par échelons de 0,5 mm
Description complète
Numéro d'article
F6787.214.225
Emballage
Coffre
Système d'enregistrement
Autre
Diamètre (mm)
1 - 13
Nombre total d'outils
25
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Emballage
Coffre
Système d'enregistrement
Autre
Diamètre (mm)
1 - 13
Nombre total d'outils
25
Matière de coupe
Autre
Nombre de forets pour le verre
0
Nombre de forets pour la céramique
0
Nombre de forets pour carrelage
0
Nombre de forets universels
0
Nombre de forets pour le béton
0
Nombre de forets pour l’acier inoxydable
0
Nombre de forets pour le bois
0
Nombre de forets pour le plastique
0
Nombre de forets pour les métaux non ferreux
0
Nombre de forets pour l’acier
0
Nombre de forets pour la pierre
0
Marque
Ruko
Poids par pièce (g)
1170.93
Type
Drill Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Jeu de 25 forets DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm à 13,0 mm par échelons de 0,5 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
F6787.214.225
EAN
4007140155641
UBB
500627951956
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
229215RO