text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret Standard DIN 338 HSS Co 5 8.3 MM


Article number 0J892052
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Article numbers

Article number 0J892052
EAN 4007140066626
UBB 500512736421
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  229083
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.