Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5E238733
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
Ruko Foret Standard DIN 338 HSS Co 5 7.9 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5E238733
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
117
Diamètre du foret (mm)
7.9
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Forme de la tige
Cylindrique
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5E238733
EAN
4007140066589
UBB
500512736009
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
229079