text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret Standard DIN 338 HSS Co 5 7.6 MM


Artículo No. 6O612709
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 7.6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Números de artículo

Artículo No. 6O612709
EAN 4007140066558
UBB 500512735761
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 229076
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.