text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret Standard DIN 338 HSS Co 5 6.4 MM


Artikelnummer 1T456118
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 101
Diamètre du foret (mm) 6.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 1T456118
EAN 4007140066428
UBB 500512734517
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 229064
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.