text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret Standard DIN 338 HSS Co 5 10.3 MM


Položka č. 2G630681
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 2G630681
EAN 4007140359278
UBB 500512726851
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 229103
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.