Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6Z946158
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
Ruko Foret DIN 345 type N, HSSE-Co 5 Ø 18,5 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Z946158
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
135
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
233
Diamètre du foret (mm)
18.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
135
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z946158
EAN
4007140123008
UBB
500512786095
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
204185E