text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 345 type N, HSSE-Co 5 Ø 29 mm

Sur commande

Numéro d'article 5W710512
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 175
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 296
Diamètre du foret (mm) 29
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 175
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W710512
EAN 4007140123510
UBB 500512788158
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 204290E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.