text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type N, HSSE-Co5 à queue réduite Ø 12 mm


Article number 6N648812
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 12
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code des marchandises 82075060

Article numbers

Article number 6N648812
EAN 4007140260215
UBB 500582847173
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  2005120
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.