text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type N, HSS-G Ø 8,3 mm


Cod Articol 4U441101
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Ambalat la 1

Specificații

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 4U441101
EAN 4007140021786
UBB 500582276332
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 214083/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.