Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7F900815
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
Ruko Foret DIN 338 type N, HSSE-Co5 à queue réduite Ø 14 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7F900815
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
108
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
160
Diamètre du foret (mm)
14
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
108
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7F900815
EAN
4007140260253
UBB
500583096549
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2005140